大塚刷毛製造
白神筋違
ストレート化繊刷毛でありながら、ウェーブ化繊刷毛と同等の含み性能
用途
均一な塗料の吐出しと毛の纏まりにより、ダメ込み・隅切り作業に高い性能を発揮
形状
筋違
種類
刷毛
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※使用後に刷毛内の塗料を除く際、ヘラ等で強く力を与えないでください。特殊繊維を使用しているため、毛が反り返ってしまう場合があります。 ・強溶剤の使用は避けてください。毛束のコシが落ちてしまう等、本来の性能が発揮できんなくなってしまう可能性があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27683724
102746 0010
10
約40
18
¥
2,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
27683733
102746 0015
15
約40
19
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
27683749
102746 0020
20
42
20
¥
2,770
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
27683758
102746 0025
25
42
21
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
白神
参考になった