大塚刷毛製造
白神隅切
ストレート化繊刷毛でありながら、ウェーブ化繊刷毛と同等の含み性能
用途
均一な塗料の吐出しと毛の纏まりにより、ダメ込み・隅切り作業に高い性能を発揮
形状
筋違
毛丈(mm)
27
玉厚(mm)
10
種類
刷毛
主な用途
隅切り用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※使用後に刷毛内の塗料を除く際、ヘラ等で強く力を与えないでください。特殊繊維を使用しているため、毛が反り返ってしまう場合があります。 ・強溶剤の使用は避けてください。毛束のコシが落ちてしまう等、本来の性能が発揮できんなくなってしまう可能性があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27683767
104008 0008
8
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
27683776
104008 0010
10
¥
1,810
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
白神
参考になった