大塚刷毛製造
ふくろう隅切用筋白
作業性と耐久性を両立。強いコシがあり、優れた塗料含みと伸びを実現させた弱溶剤系塗料向け万能刷毛。
長時間の使用でも毛のまとまりが持続するため、入隅やダメ込み作業に最適。
用途
隅切り用
形状
筋違
毛丈(mm)
27
玉厚(mm)
11
型式
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
化繊(PET)
主な用途
隅切り用
毛色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※水性塗料で使用になると本来の性能を発揮できない場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
全長(mm)
質量(g)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27683785
104011 0008
10
約170.0
約13.0
22
¥
710
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
27683794
104011 0010
10
約176.0
約15.0
28
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください