ふくろう目地平白

ふくろう目地平白 - 大塚刷毛製造ふくろう目地平白 - 大塚刷毛製造
(1件のレビュー)

作業性と耐久性を両立。強いコシがあり、優れた塗料含みと伸びを実現させた弱溶剤系塗料向け万能刷毛。
長時間の使用でも毛のまとまりが持続するため、入隅やダメ込み作業に最適。

用途目地・サッシュ用形状毛丈(mm)約30玉厚(mm)5.5種類刷毛主な用途目地用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※水性塗料で使用になると本来の性能を発揮できない場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27683819104523 00088
340
339
373(税込)
当日出荷
27683828104523 001010
390
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27683828
2019-04-14
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

化繊と獣毛の混毛の刷毛です。毛は短めでかなりコシがあります。塗ると突っ張った感じがします。鉄骨の塗装で使用しましたが細かい所に突っ込んで使用しても毛が広がることはありませんでした。手の届かない所に突いて塗装したりする時にはかなり良い刷毛だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする