大塚刷毛製造
目地刷毛筋違白短毛
目地用刷毛
ローラーでは塗れない細かい目地などにもきれいに塗ることができます。
タッチアップなど細かい部分の作業に使用いただけるため、工業塗装の現場でも使われています。
用途
建築塗装・工業塗装
形状
筋違
サイズ(号)
5
毛丈(mm)
17
玉厚(mm)
5
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
目地用
毛色
白色
金具幅(mm)
14
板幅(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27683864
104556 0005
¥270
¥
268
¥295
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください