大塚刷毛製造
化繊目地刷毛平白短毛
目地用刷毛
形状
平
サイズ(号)
5
毛丈(mm)
18
玉厚(mm)
5
種類
刷毛
材質(毛)
PBT
主な用途
目地用
毛色
白色
金具幅(mm)
14
板幅(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27683873
105027 0005
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください