377N中国ラスター平 胡麻

377N中国ラスター平 胡麻 - 大塚刷毛製造377N中国ラスター平 胡麻 - 大塚刷毛製造377N中国ラスター平 胡麻 - 大塚刷毛製造377N中国ラスター平 胡麻 - 大塚刷毛製造377N中国ラスター平 胡麻 - 大塚刷毛製造
(39件のレビュー)

塗装準備、印刷や工場作業の掃除用として活躍する刷毛

用途掃除用はもちろん塗装用、接着剤の塗布用としても活用形状平・金巻RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
毛色
玉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20003558105509 003565胡麻15
オープン
569
626(税込)
当日出荷
27683898105509 002054胡麻色15
オープン
299
329(税込)
当日出荷
27683907105509 002559胡麻色17
オープン
349
384(税込)
当日出荷
37657575105509 003065胡麻色15
オープン
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37657575
2023-12-19
用途: 新築美装
株式会社R Leadサービス業

一本、ナイロンの白い毛が混じっていて通常の刷毛もバラバラ。使用しては抜ける。均一に作成してもらいたいなぁ。

対象商品 : 37657575
2024-06-23
用途: 色々使ってます!
DEFT

色々な使い方で重宝してます!価格を考えれば品質にも満足です!!

2022-10-29
用途: 塗装作業
岡塗装建設業・工事業

サイズ的にも使いやすいです。値段も安くて満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 37657575
2021-12-21
用途: 一般家庭の清掃
テキパキハウスキーパーズサービス業

言わずと知れた大定番ですが最近扱いが少なくなってきたように思います。モノタロウさんでは安くお分け頂き感謝しています。あらゆる場所のホコリ落としに便利です。毛が硬いので家具などではものによっては傷が付くことがあります。

対象商品 : 37657575
2022-01-10
用途: 塗装作業

いつも使ってます、値段も良い
これからもリピする予定です

対象商品 : 37657575
2021-07-16
用途: 掃除

とても安いので消耗品としてはベストな商品です。
何年もリピートしています。

対象商品 : 37657575
2020-08-30
用途: 屋根の塗装
農・林・水産業

同様の商品は大手ホームセンターにもあるが、高価(2倍以上の値段)なので、助かります。

対象商品 : 37657575
2020-05-12
用途: 庭のベンチ、駐車場柱に塗りました
建設業・工事業

油性塗料に使いましたが、1日置いてもこの筆は固まりませんでした。
とても使い易いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする