白コッピー刷毛平

白コッピー刷毛平 - 大塚刷毛製造白コッピー刷毛平 - 大塚刷毛製造白コッピー刷毛平 - 大塚刷毛製造白コッピー刷毛平 - 大塚刷毛製造白コッピー刷毛平 - 大塚刷毛製造白コッピー刷毛平 - 大塚刷毛製造白コッピー刷毛平 - 大塚刷毛製造白コッピー刷毛平 - 大塚刷毛製造
(1件のレビュー)

塗装準備、印刷や工場作業の掃除用として活躍する刷毛。

用途掃除用はもちろん塗装用、接着剤の塗布用としても活用形状毛色白色種類刷毛主な用途掃除用/塗装用/のり用内容量1本
全7種類を絞り込む
毛丈(mm)
刷毛幅(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
毛丈(mm)
玉厚(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27683916105524 0020約45約1244
オープン
159
175(税込)
当日出荷
27683925105524 0025約45約1258
オープン
229
252(税込)
当日出荷
27683934105524 0030約45約1270
オープン
268
295(税込)
当日出荷
27683943105524 0035約50約1284.5
オープン
349
384(税込)
翌々日出荷
27683959105524 0040約50約1296
オープン
359
395(税込)
当日出荷
12196618105524 0010461023
オープン
109
120(税込)
当日出荷
12196627105524 0015461032
オープン
139
153(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-06
用途: 樹木剪定時の癒合促進・消毒剤塗布に使用

やや太めの毛で荒めの植毛なので、高粘性の癒合促進剤と不要に購入しました。
一般的な塗料とは異なる性状の薬剤塗布なので、用途としてはマッチしたのではないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする