曜日別特売

しなのDX IM-10 95011

しなのDX IM-10 95011 - マルテー東北石橋しなのDX IM-10 95011 - マルテー東北石橋
(4件のレビュー)

洗車・掃除用ブラシ
ハードな汚れに最適な混毛加工
作業が楽な通水タイプ!

用途
通水型
タイヤ及びタイヤハウス内の、こびりついた泥汚れやトラクターなどの農器具に
混毛(PET、パキン、パーム)毛幅(mm)約130毛丈(mm)約55全長(mm)約440質量(g)215材質(柄部)ポリエチレン危険物の類別非危険物内容量1本
注意
※この製品は、様々な環境条件の中、全ての車種・塗装面に対し、 キズがつかないことを保証するものではありません。
※汚れを取り除く際には、特に力を入れすぎないようにしてください。
<使用前に>
※傷つきが心配な場合は目立たない部分で試してから使用してください。あらかじめ大量の水で、クルマなどに付着している汚れを流してからご使用ください。
※再度使用するときは、ブラシについた砂・ホコリなどの汚れをよく落としてからご使用ください。
<使用中に>
※周囲からのゴミの付着に十分注意してください。
※風などで、ホコリなどが飛来しやすい時・場所では使用しないでください。
※薬剤(酸・強アルカリ)に付けて使用しないでください。
※極度に気温の低いときに強い力が加わると、割れ・ヒビのはいる恐れがあります。
※人体・ペットには使用しないでください。※直射日光下へ放置しないでください。変色・劣化・硬化・変形する恐れがあります。
<使用後に>
※よく水を切って、通気性のある場所で保管してください。
※車内・トランクなど密閉されたところ、火のそばや高温になる場所に保管しないでください。
※廃棄の際は、各自治体の定めにより処理してください。
※イタズラしないよう、子供の手の届かないところに保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27684038IM-10
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-30
用途: 洗車作業全般
山陽徳山生コンクリート株式会社製造業

柄の長さ、毛の長さ、質感どれをとっても、類似品と比較しても最適です。
リピート買いです。

対象商品 : 27684038
2022-09-08
用途: 洗車
その他業種

バイクのフェンダー裏の水洗い時に使用。タイヤハウスの清掃について、この手のブラシの中でこの商品が一番評判がよかったので使ってみた。ブラシのこしが強く、評判通り汚れをかき出してくれた。

対象商品 : 27684038
2021-02-03
用途: 農業機械洗浄
株式会社恒和クリエイト農・林・水産業

農業機械の泥汚れに最適です。柄の先端がとがっておりカバー内の泥を落としながら洗浄するのに最適です。毛の部分も適度な硬さで耐久性もまずまずです。

対象商品 : 27684038
2019-01-03
用途: トラック、機械洗浄
農・林・水産業

この商品をモノタロウで取り扱ってくれるのをずっと待っていました。ブラシがとても丈夫で、ダンプの荷台や産業用機械などのハードな汚れをこするのに最適。毛の反り返りにくさは、今まで使った洗車用ブラシの中では一番です。ただ乗用車のボディには使わないほうがよいでしょう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする