曜日別特売

ポールスリム2段式 アンビル刃

ポールスリム2段式 アンビル刃 - ムサシ
(1件のレビュー)

従来の強度を保ったまま全ての部品をコンパクト化し、構造を改良することで1kgを切る重量860gの超軽量を実現しました。
伸縮性能に妥協はありません。1.8m~最大3メートルまで伸ばすことのできるポール部分はロックを押さえて引っ張るだけで13段階の長さが選択でき、高い樹木でも簡単に調節・剪定することができます。
カットした枝は可動式キャッチ機構で落としません。切るのはいいけど、その後木の枝の下を掻き分けて枝を掃除する手間もけっこうなものです。枝を1カ所に集めておくことができ、掃除の手間をはぶけます。
刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で切断します。14ミリまでの太さの枝はラクに切断可能で切れ味抜群です。
スライド式のスポンジグリップで使いやすい位置調節が可能です。また、枝の太さに合わせて、刃の開く角度を2段階に調節でき、素早く剪定ができます。
超軽量なので女性・お年寄りの方にもラクラク使っていただけます。

全長(m)1.8~3(13段階式)切断径(mm)14トラスコ品番123-0108刃形アンビル刃本体寸法(mm)1785×90×43本体質量(g)860機能キャッチ機能付き、スライド式スポンジグリップアズワン品番64-8901-34刃部加工(本刃)フッ素樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27684528#321
11,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27684528
2021-12-15
用途: 庭の高木の枝剪定
その他業種

これまで使用していたものと比べて、軽量で切れ味が良く非常に満足しています。
もっと早く買い換えれば良かったと後悔しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする