RIDGID(日本エマソン)
チューブカッタ 101-J
小型で狭い場所での作業に最適。
大き目のサイズ調整ノブ、ローラ付でスムーズな回転。
NO-101Jは被覆銅管用で3/4”が切れます。(業界初)(ボディーは白色)
回転半径: 58mm
トラスコ品番
451-5064
種別
チューブカッタ
全長(mm)
80
質量(kg)
0.2
能力
外径28mmまで(1 1/8”)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02269224
75592
オープン
¥
8,298
¥9,128
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください