RIDGID(日本エマソン)
ケーブル回収用オーガー T-407 (65mm)
T-407ケーブル回収オーガー(65mm)です。
用途
ケーブルが外れて配管内に残った場合に引っかけて取り出しに
トラスコ品番
495-1921
長さ(mm)
65
質量(g)
680
適合ケーブル
C-24、25、26、27、24HD、25HD、26HD、27HD、24HC、27HC
モデル
T-407
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21487208
92500
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください