曜日別特売

ラチェットチューブベンダー 378

ラチェットチューブベンダー 378 - RIDGID(日本エマソン)

最小の力で曲げ加工が可能です。

用途銅管の曲げ加工に。適合管径7/8トラスコ品番405-4032質量(kg)6.25タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)95内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4900052435180
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49000524351808677552735180R35180 378 ラチェット チューブベンダー RIDGID(日本エマソン) 86775527378 ラチェット チューブベンダーRIDGID(日本エマソン)1台
159,800
税込175,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする