RIDGID(日本エマソン)
エンドパイプレンチ E-24 (強力型)
パイプが壁に近い場合、狭い場所、または平行して並んでいる場合も、迅速に簡単に作業できます。
用途
配管継手などの締め付け、取り外しに。
くわえられる管径(Φmm)
89
くわえられる呼び寸法
6~80A
トラスコ品番
423-2976
材質
鋼
全長(mm)
600
質量(kg)
4.4
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49000551
31080
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください