曜日別特売

6mm x 1m長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用)

6mm x 1m長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用) - RIDGID(日本エマソン)6mm x 1m長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用) - RIDGID(日本エマソン)

CA-300用6MMケーブルなります。

ケーブル長(m)1トラスコ品番421-7080質量(kg)0.3ケーブル外径(Φmm)6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4900123337098
オープン
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする