RIDGID(日本エマソン)
ホールカッタ HC-450
穴あけ可能サイズ121mmまで穴開けできます。チャックには、16mmまでのアーバーを取付可能です。
電源(V)
AC100
消費電力(W)
1200
付属品
ホールソー専用5/8 アーバー1本、チャックキー
トラスコ品番
405-4156
質量(kg)
19
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
100
チャック(mm)
16
最大ビット径
121mm
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49001635
57602
オープン
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください