RIDGID(日本エマソン)
HD Cカッタ T-232
用途
油脂が詰まった配管で使用
仕様
10mm・16mm用ケーブル
トラスコ品番
433-1311
適合機種
K-40AF、K45AF、K400、K50、K3800、K60
直径(Φmm)
76
質量(g)
240.4
適合ケーブル
C-4、6、7、8、9、6IC、8IC、31、32、33、31IW、32IW、33IW、44IW、45IW
モデル
T-232
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89678093
52822
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください