RIDGID(日本エマソン)
ミジェットチューブカッタ 103
トラスコ品番
451-5013
全長(mm)
50~60
質量(g)
150
肉厚(mm)
【最大】2.5
モデル
103
切断能力(inch[mm])
1/8~5/8(3~16)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89678933
32975
オープン
¥
4,698
¥5,168
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください