RIDGID(日本エマソン)
検査カメラ CA-25
見やすい液晶カラーモニター2.4インチ付です。
LEDライト4灯光量調整可能で狭いすき間や近接で威力を発揮します。
人間工学に基づいて設計されたグリップと押しやすい操作ボタンで片手で簡単に操作できます。
用途
手の届かない空間や機械、配管、ダクト内部の検査に
ヘッド径(Φmm)
【カメラ】17
ケーブル長(m)
1.2
トラスコ品番
442-8871
セット内容
Φ17×1200mmカメラケーブル、携帯収納ケース、先端ツール3種付(ミラー、マグネット、フック)、単3電池×4本
幅(mm)
85
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
190
奥行(mm)
145
モニタ
2.4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89679405
40043
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください