サンワダイレクト
テレビ壁掛け金具
設置方法
専門業者(お客様にて依頼)
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合モニターサイズ
総耐荷重(kg)
規格
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27690645
100-PL005
32~52型
50
VESA(200×200、300×300、400×400)
5.2
462×70~457×430
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27690654
100-PL006
42~80型
60
VESA(200×200、300×300、400×400、600×400、800×400)
9.1
900×55~450×630
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください