サンワダイレクト
テレビスタンド
幅(cm)
75
付属品
ネジ(M4×12)×4、ネジ(M5×12)×4、ネジ(M6×12)×4、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M6×35)×4、ネジ(M8×35)×4、スペーサー×4
材質
本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、棚板:ABS
質量(kg)
12.5
規格
VESA(200×200、200×100、300×300、400×400、600×400)
耐荷重(kg)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×593×1106~1606
適合モニターサイズ
32~65型
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27690663
100-PL008
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください