手動上下昇降テレビスタンド

手動上下昇降テレビスタンド - サンワダイレクト手動上下昇降テレビスタンド - サンワダイレクト手動上下昇降テレビスタンド - サンワダイレクト手動上下昇降テレビスタンド - サンワダイレクト手動上下昇降テレビスタンド - サンワダイレクト手動上下昇降テレビスタンド - サンワダイレクト手動上下昇降テレビスタンド - サンワダイレクト手動上下昇降テレビスタンド - サンワダイレクト
(1件のレビュー)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(cm)91付属品ネジ(M5×14)×4、ネジ(M6×14)×4、ネジ(M6×30)×4、ネジ(M8×30)×4、ネジ(M8×50)×4、ネジ(M8×30)×4、ネジ(M8×40)×8、ネジ(M6×14)×8、ネジ(M6×12)×8、ネジ(M6×10)×2、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M4×6)×3、ネジ(M4×6)×2、ネジ(M5×25)×1質量(kg)22規格VESA(200×100、200×200、300×300、400×300、400×400)耐荷重(kg)50適合モニターサイズ32~75型総耐荷重(kg)50寸法(奥行D×高さH)(cm)68.3×139.5~179.5内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27690697100-PL012
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27690697
2022-09-01
用途: オンライン会議用
製造業

オンライン会議用のディスプレイ設置用に購入しました。
上下に昇降出来るので位置の微調整が出来るのはとても良いと思いますが、
部品が多く、組み立てるのがかなり大変でした。
また支柱になる部品がかなり重いので、最低でも人員は2~3人は必要です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする