サンワダイレクト
キャビネット
材質
(天板)強化ガラス、(フレーム)スチール、(引出し)ポリプロピレン
質量(kg)
5.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×370×600
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
300×370×600
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
27690758
100-SNW002
クリア
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
2026年
01月29日まで
27690767
100-SNW012BK
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください