サンワダイレクト
レザーチェア
材質
ウレタン(非成型)、ナイロン
幅(mm)
635
質量(kg)
14.1
色
ブラック
高さ(mm)
1005~1100
奥行(mm)
690
キャスター
あり
材質(キャスター)
ナイロン
張地
PUレザー
肘掛
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(背もたれ)W505×H580
座幅(mm)
510
座高(mm)
450~545
材質(座面)
PUレザー
座奥行(mm)
495
材質(背)
PUレザー
総耐荷重(kg)
80
ハンガー
なし
ランバーサポート
なし
色(座面)
ブラック
色(背面)
ブラック
ヘッドレスト
なし
オットマン
なし
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27692508
150-SNCL007
ブラック
1005~1100
450~545
510×495
14.1
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください