曜日別特売

サイドハンドル式

サイドハンドル式 - サンワダイレクトサイドハンドル式 - サンワダイレクトサイドハンドル式 - サンワダイレクトサイドハンドル式 - サンワダイレクトサイドハンドル式 - サンワダイレクトサイドハンドル式 - サンワダイレクトサイドハンドル式 - サンワダイレクトサイドハンドル式 - サンワダイレクト
(1件のレビュー)
高さ(mm)805ブレーキ有無あり荷台寸法(幅)(mm)505ハンドル高さ(mm)805ブレーキ種類ストッパー特性折畳可荷台寸法(奥行)(mm)1140材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27692919100-SNC037CART100960×49015511.5ホワイト
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27692919
2021-12-09
用途: 備品管理
建設業・工事業

良さげなので買ったが、注文確定してから個別送料を発見!
返品不可だったので少しガッカリ。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする