サンワダイレクト
プリンタスタンド
(1件のレビュー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×538×700
材質
天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)
質量(kg)
12
キャスター
あり
材質(フレーム)
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)
木(メラミン化粧板)
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27693156
100-LPS011
ホワイト
520×538×700
3
80
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください