※使用例
サンワダイレクト
プリンタスタンド
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27693156
品番
100-LPS011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
520×538×700
棚段数
3
総耐荷重(kg)
80
材質
天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)
質量(kg)
12
キャスター
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×538×700
材質(フレーム)
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)
木(メラミン化粧板)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。