筒式箱 ワイン1本

筒式箱 ワイン1本 - ヤマニパッケージ

レギュラーワイン1本用筒式箱 底ワンタッチで組み立て簡単 適応瓶 80Φ×320Hまで

種別ワイン・洋酒箱寸法(mm)81×81×320質量(g)66タイプレギュラーワイン1本内容量1ケース(200枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27685115K-14
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする