曜日別特売

一升瓶1本白手提袋

一升瓶1本白手提袋 - ヤマニパッケージ

1.8L×1本カブセ箱用手提袋。 高級な1.8Lのギフトに

仕様未晒140g/m2 カラーPP紐種別お酒用手提袋寸法(mm)170×160×475質量(g)68タイプ1.8L1本内容量1ケース(100枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27685858K-307-4
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする