麻柄メタル袋

麻柄メタル袋 - ヤマニパッケージ麻柄メタル袋 - ヤマニパッケージ

ワイン1本袋用 首をリボン、ビニタイで止めるだけで簡単ラッピング

仕様アルミ蒸着PET種別お酒用手提袋材質PE、PET幅(mm)100厚さ(mm)0.064寸法(mm)100×75×410高さ(mm)450質量(g)5マチ(mm)75内容量1ケース(500枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27686497K-445A-1ブルー
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27686515K-445A-3レッド
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27686506K-445A-2グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27686506K-445A-227686497K-445A-1K-445A-2 麻柄メタル袋 ヤマニパッケージ 27686497麻柄メタル袋ヤマニパッケージ1ケース(500枚)
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする