ヤマニパッケージ
手提げ箱 ワイン2本入手提箱
レギュラーワイン2本用手提げ箱 持ち手が紐でオシャレ。お土産用に最適です。 適応瓶 約80Φ×320Hまで。
質量(g)
126
仕様
E段 スピンドル紐付き
種別
ワイン・洋酒箱
内容量
1ケース(50枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27686585
K-510
レギュラーワイン2本
82×165×380
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27686594
K-510B
レギュラーワイン2本黒
外寸165×81×385
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください