ヤマニパッケージ
筒式箱 Uバック1.8L筒式箱用
1.8L1本筒式箱用レジ袋 乳白色です。
種別
酒関連資材
厚さ(mm)
0.03
寸法(mm)
135×130×630
色
乳白
質量(g)
9
タイプ
1.8L2本用
内容量
1ケース(1000枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27686908
K-614
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください