ヤマニパッケージ
販促首かけ袋
お酒やジュースの首に掛けれる販促品。中に名刺サイズのカードや、小物が入れれます。
種別
酒関連資材
材質
OPP
幅(mm)
70
寸法(mm)
70×95+50+30
色
透明
高さ(mm)
95+50+30
質量(g)
1
内容量
1ケース(1000枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27686926
K-633
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください