曜日別特売

房付紐 60cm

房付紐 60cm - ヤマニパッケージ

房付のかけ紐で高級感が出ます。 かけ和紙とセットでお使いください。

種別日本酒・焼酎箱寸法(mm)600質量(g)5内容量1ケース(100枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27687145K-783
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
27687154K-786
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする