ヤマニパッケージ
筒式底ワンタッチ箱
底ワンタッチ式の白無地サービス箱。 景品などに。首止め無しなので瓶やペットボトル以外にも使用できます。
種別
無地箱・クリアケース
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
質量(g)
タイプ
収納数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27687827
K-1158
1ケース(300枚)
500×2本
63
500mLペットボトル2本
500mLペットボトル2本用
オープン
¥
21,980
¥24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27687836
K-1159
1ケース(200枚)
500×3本
80
500mLペットボトル3本
500mLペットボトル3本用
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください