ペット1L×6本サービス箱

ペット1L×6本サービス箱 - ヤマニパッケージペット1L×6本サービス箱 - ヤマニパッケージ

調味料などの1Lペットボトルが6本入ります。縦入れ組底式。 仕切一体式。配送にも使えます。

仕様本体 仕切一体型 B段種別ビール・飲料箱質量(g)290タイプ1Lペットボトル6本内容量1ケース(100枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27687863K-1162
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする