PP手提げ 300mL

PP手提げ 300mL - ヤマニパッケージPP手提げ 300mL - ヤマニパッケージ

高透明PP素材の手提箱。 底を組む必要がないので組立簡単、底抜けなし。お土産に最適です。適応瓶 約68Φ×200Hまで。

種別無地箱・クリアケース内容量1ケース(200枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
収納サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27688107K-126930300mL.太瓶2本300mL.太瓶×2本用
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27688116K-127045300mL.太瓶3本300mL.太瓶×3本用
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする