ヤマニパッケージ
1.8L2本用レジ袋
1.8L瓶×2本用レジ袋。 ビール瓶6本も入ります。 店舗の必需品。
色
乳白
種別
酒関連資材
厚さ(mm)
0.03
質量(g)
11
タイプ
1.8L2本
内容量
1ケース(1500枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27688229
K-1284
0.03
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください