ヤマニパッケージ
一升瓶4本 お値打ち宅配箱
1.8L×4本用宅配箱 付属パットを使えば3本用としても使用できます。宅配サイズ100cm
仕様
本体:W段 仕切・天パット:A段
種別
宅配箱
質量(g)
635
タイプ
1.8L4本
内容量
1ケース(20枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27688387
K-1301
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください