ヤマニパッケージ
モノクロバッグA
ワイン、日本酒両方で使えるデザイン。持ち帰り用としても、販売用としても人気です。
種別
お酒用手提袋
材質
紙
幅(mm)
120
高さ(mm)
390
質量(g)
53
マチ(mm)
80
内容量
1ケース(100枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27688396
K-1302
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください