ヤマニパッケージ
アルミ保冷袋 720mL用
720mL・レギュラーワイン1本用 お値打ち保冷袋。 上部を折り曲げて使用します。要冷蔵商品の必需品。
種別
酒関連資材
寸法(mm)
200(正面巾)×410(長さ)
質量(g)
12
タイプ
レギュラーワイン1本
適応
約110Φ×320H瓶まで
内容量
1ケース(100枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27688563
K-1319
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください