ヤマニパッケージ
ハーフワイン手提箱 黒
ハーフワイン用手提式箱 底ワンタッチ式で組み立て簡単。 窓が開いているので中身が見えます。 持ち手折りたためます。
仕様
E段
種別
ワイン・洋酒箱
内容量
1ケース(100枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
収納本数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27688807
K-1360
82
ハーフワイン2本
ハーフワイン2本用
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27688816
K-1361
118
ハーフワイン3本
ハーフワイン3本用
オープン
¥
21,980
¥24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください