曜日別特売

高級桐箱1.8l×1本 赤

高級桐箱1.8l×1本 赤 - ヤマニパッケージ高級桐箱1.8l×1本 赤 - ヤマニパッケージ

1.8L 1本用桐箱 赤布台紙付き。金賞受賞酒や高級酒などに最適。付属の紙スリーブは両面テープ付きです。お客様で貼り合わせて使用してください。

種別日本酒・焼酎箱質量(g)703タイプ1.8L1本内容量1ケース(20枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27688843K-1363A
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする