ブラック&ゴールド 720mL

ブラック&ゴールド 720mL - ヤマニパッケージブラック&ゴールド 720mL - ヤマニパッケージブラック&ゴールド 720mL - ヤマニパッケージ

特別なお酒を包む様なフタ・身一体型のパッケージ。金の身箱は高級感があります。

種別日本酒・焼酎箱サイズ約88Φ×305Hまで内容量1ケース(50枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
容量
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27688913K-1375720×1本720mL×1本用ギフト箱190720mL1本
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27688929K-1376720×2本720mL×2本用ギフト箱293720mL2本
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする