クラフトビール手提げ

クラフトビール手提げ - ヤマニパッケージクラフトビール手提げ - ヤマニパッケージ
(1件のレビュー)

瓶ビールや缶ビール用手提箱 人気クラフトビールのまとめ買いなどに。 底ワンタッチ式で組み立て簡単。

仕様G段種別ビール・飲料箱内容量1ケース(100枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
収納本数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27688983K-1382564本
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27688999K-1383706本
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27688983
2021-11-02
用途: クラフトビール販売の際
株式会社S-LINE建設業・工事業

350mlだと良いのですが
500ml缶や330mlの瓶だと少し持ちづらいです。
でも持ち手も折り返しが付いていて手が痛くならない設計で素晴らしいと思います。
もう少しお安いと良いのですが、、、とても品質が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする