筒式箱 和洋酒 1本 ゴールド

筒式箱 和洋酒 1本 ゴールド - ヤマニパッケージ

シャンパンボトル1本用筒式箱 華やかな金箱。底ワンタッチで組み立て簡単。適応瓶 約98Φ×330Hまで。

仕様E段種別日本酒・焼酎箱質量(g)100タイプシャンパンボトル1本内容量1ケース(200枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27689035K-1387
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする