ヤマニパッケージ
和洋酒用レジ袋 ブラウン
中が見えにくい着色ブラウン。 厚み0.03 店舗の必需品。
仕様
HDPE
種別
酒関連資材
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
収納サイズ
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27689053
K-1389
1ケース(2000枚)
720mL瓶×1本用
5
720mL1本
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27689069
K-1390
1ケース(1000枚)
720mL瓶×2本用
7
720mL2本
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください