ヤマニパッケージ
かぶせ箱 ジュース1L・720mL兼用
1Lジューズ瓶・720mL瓶兼用カブセ箱。 中央間仕切りが三角になっている為、幅広い瓶に対応しています。 適応瓶約88Φ×290Hまで。
仕様
E段
種別
ビール・飲料箱
内容量
1ケース(50枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
収納サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27689087
K-1420
320
720mL2本
1Lジューズ瓶・720mL瓶兼用 2本入カブセ箱
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27689096
K-1421
416
720mL3本
1Lジューズ瓶・720mL瓶兼用 3本入カブセ箱
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください