ヤマニパッケージ
レジ袋 ブラウン
中が見えにくい着色ブラウン。 厚み0.035 店舗の必需品。
種別
酒関連資材
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.035
色
こげ茶
内容量
1ケース(1000枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
タイプ
収納サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27689193
K-1431
135
630
10
1.8L瓶1本
1.8L瓶×1本用
オープン
¥
21,980
¥24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27689209
K-1432
300
710
18
1.8L瓶2本
1.8L瓶×2本用
オープン
¥
32,980
¥36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください