筒式底ワンタッチ箱 300mL×1本

筒式底ワンタッチ箱 300mL×1本 - ヤマニパッケージ筒式底ワンタッチ箱 300mL×1本 - ヤマニパッケージ
(1件のレビュー)

300mL×1本用 筒式底ワンタッチ箱 首止め有り。 適応瓶 約68Φ×212Hまで。

タイプ300mL1本質量(g)36仕様400gコートボール種別日本酒・焼酎箱寸法(mm)68×68×214H紙厚(mm)0.5内容量1ケース(300枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27689769K-1465-1
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
お客様組立品
27689778K-1465-2
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27689769
2023-06-19
用途: 300mlの日本酒のギフト梱包に
卸売・小売業

ロット単位が300枚と、初めての使用に躊躇しました。
実物は、価格に対して、紙の厚み・質感は適当と思いました。
割高でもよいので、100枚などのロットもあるとよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする